| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006322 Herst.-Nr.: 4633600 EAN/GTIN: 4042809112375 |
| |
|
| | |
| Comprinet® pro Die Häufigkeit tiefer Venenthrombosen und Lungenembolien verdeutlicht die Notwendigkeit der physikalischen Thromboseprophylaxe. Alle wissenschaftlichen Ansprüche an einen anatomisch formgerechten Thromboseprophylaxe-Strumpf werden durch Comprinet® pro erfüllt. Produktinformationen zu den Strümpfen - 1 Paar Comprinet® pro oberschenkellang Gr. 2
- Wadenumfang 23 - 30 cm
- Beinlänge 80 - 97 cm
- Kompressionsdruck im Fesselbereich ca. 18 mmHg, fällt distal nach proximal linear ab
- Nahtlos rundgestrickt
- Mit Einnähetikett ausgestattet mit Angabe der Größe
- Farbkennzeichnung der Größe am Zehenfenster
- Individueller Barcode sowie ein Musterfeld zur Dokumentation des Waschens
- Mehrmals waschbar und Berücksichtigung der Waschempfehlung
- Oberschenkellang besteht aus 77% Polyamid, 19% Elasthan, 4% Neopren
- Knielang besteht aus 80% Polyamid und 20% Elasthan
- Latexfrei
Anwendungsbereiche der Strümpfe - Thomboseprophylaxe bei operierten Patienten
- Bei Patienten mit einer längeren Phase der Immobilisierung
Weitere Informationen: | | Länge: | oberschenkellang | Größe: | Größe 2 | Textilkennzeichen: | 77% Polyamid, 19% Elasthan, 4% Neopren | PZN: | 08826691 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |