| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-006319 Herst.-Nr.: 4596000 EAN/GTIN: 4042809101188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine Therapie mit Kompressionsbinden erfordert hohen Tragekomfort und den rutschfesten Sitz der Binde auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Für eine Dauertherapie bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen bietet JOBST Comprihaft diesen Komfort durch ihr 100%iges Baumwollgewebe und durch die hohe Längsdehnung von ca. 70 %. Der rutschfeste Sitz wird ohne den Einsatz von Latex gewährleistet. Die latexfreien Lagen der dehnbaren, kohäsiven Kurzzugbinde haften aneinander, kleben aber nicht auf der Haut. Die Binde ist haltbar und strapazierfähig. Bei einem niedrigen Ruhedruck wird ein hoher Arbeitsdruck erzielt. Die Muskelpumpe wird unterstützt. - Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung der empfohlenen Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen
- Material: 100 % Baumwolle
- Maße: 12 cm x 5 m
- 1 Rolle
JOBST Comprihaft eignet sich für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen: - Varikosis
- chronischer Veneninsuffizienz (einschließlich Ulcus cruris venosum und Phlebödem)
- Venenoperation oder -verödung
- Thrombophlebitis
- Phlebothrombose
- primären oder sekundären Lymphödemen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 12 cm x 5 m | PZN: | 11295027 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 5m x 12 cm, dauerelastische binde, kurzzugbinde 5mx6, Comprihaft, Phlebologie, Lymphologie, kohäsiv, dehnbar, Verband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |