Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Gazofix® color20 m x 6 cm blau 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006295
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7604701
EAN/GTIN:
     4042809033670
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Gazofix® / Gazofix® Color

Die elastische Fixierbinde Gazofix® von BSN hat einen festen Zug mit ausgeprägtem Stützeffekt und ist extra dünn gewebt. Die einzelnen Bindetouren sind aufgrund der guten selbsthaftenden Eigenschaften ausreichend, wenn sie zu einem Drittel überlappen.

Produktinformationen zu den Fixierbinden

  • 6 Gazofix® Color blau 20 m x 6 cm 
  • Kohäsive, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen
  • Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil
  • Extra dünn gewebt mit festem Zug
  • 60 % Polyamid, 40 % Baumwolle
  • Universell einsetzbar
Anwendungsbereiche der Fixierbinden
  • Stützverband bei Verstauchungen oder Verrenkungen
  • Hautfreundlicher Unterzug bei funktionellen Verbänden, z. B. textile Basis unter Tapeverbänden
  • Fixieren von Verbänden, Schienen etc.
  • Schutzüberzug bei Gipsverbänden, Verbänden mit Zinkgel und funktionellen Verbänden
  • Fixierung und Befestigung von Polstermaterial
Weitere Informationen:
Maße:
20 m x 6 cm
Inhalt:
6 Rollen
Farbe:
blau
Textilkennzeichen:
40% Baumwolle, 60% Polyamid
PZN:
11587623
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha haft fixierbinde 6cm x 20 m, fixierbinde, fixierbinde 20m, Fixierbinden, Gazofix, Stützverband, elastische Binden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,59675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,26*
€ 109,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,52*
€ 106,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,63*
€ 101,90
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 85,56*
€ 101,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,60*
€ 98,29
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 82,54*
€ 98,22
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 82,48*
€ 98,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,61*
€ 85,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.