Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Fixomull® stretch 20 m x 10 cm 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006255
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     4737500
EAN/GTIN:
     4042809017984
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Fixomull® stretch

Insbesondere großflächige Verbände können mit Fixomull® stretch schnell und einfach angelegt werden. Ein bedarfsgerechter Zuschnitt macht Fixomull® stretch material- und kostensparend.

Produktinformationen zum Fixierpflaster

  • 1 Rolle Fixomull® stretch 10 m x 20 cm
  • Praxispackung mit geschnittenem Abdeckpapier
  • Vollflächige Verbandfixierung aus querelastischem Polyestervlies
  • Beschichtet mit Polyacrylatkleber
  • Hautfreundliches, klebendes Fixierpflaster
  • Individuell zuschneidbar und dehnbar
  • Anpassungsfähig und flexibel
  • Passt sich stark konturierten Körperpartien an
  • Keine Abschnürungen, Stauungen und Durchblutungsstörungen
  • Gute Sofort- und Dauerklebkraft
  • Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit
  • Beugt Kontaminationen vor
  • Verträglichkeit auch für hautempfindliche Patienten
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche des Fixierpflasters
  • Zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an Gelenken, bewegten und konturierten Körperpartien
  • Zur sicheren Befestigung von Sonden Kathetern, Messelementen und Instrumenten
Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 20 m
PZN:
04919272
Weitere Suchbegriffe: Fixiermull, Fixiervlies, Klebemull, Klebevlies, fixierpflaster, Fixomull, Verbandfixierung, Fixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 2,458* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,49*
€ 77,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,02*
€ 77,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,34*
€ 72,99
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 61,30*
€ 72,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,62*
€ 70,95
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 59,58*
€ 70,90
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 59,55*
€ 70,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,34*
€ 68,23
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 57,30*
€ 68,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,16*
€ 58,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.