| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006221 Herst.-Nr.: 0270200 EAN/GTIN: 4042809044362 |
| |
|
| | |
| Acrylastic® Die Klebebinde Acrylastic® erfüllt die Anforderungen für einen gutsitzenden Kompressionsverband. Zusätzlichen Komfort bietet Acrylastic® durch ein wasserabweisendes Gewebe. Produktinformationen zur Klebebinde - 12 Acrylastic® 2,5 m x 10 cm lose im Karton
- Selbstklebende Binde
- Max. Dehnung von ca. 60 % in Längsrichtung
- Eingewebte hochgedrehte Kettfäden für eine
- Kräftige Kompression und dauerhafte längselastische Stützung
- Sterilisierbar, röntgenstrahlendurchlässig und hautfreundlich
- Auch bei sensibler Haut länger tragbar
- Aus 100 % Baumwolle beschichtet mit Acrylatklebemasse
- Latexfrei
Anwendungsbereiche der Klebebinde - Zur Steigerung des Rückflusses bei Insuffizienz des venösen und lymphatischen Systems, insbesondere der Beine und deren Folgeerkrankungen (Thrombose und Ulcus cruris, Thrombophlebitis)
- Kompressionsbehandlung
- Hämatomprophylaxe und Resorptionsförderung bereits gebildeter Hämatome, besonders im Gelenkbereich
- Funktionelle Behandlung bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken
- Schutz vor Verletzungen bei vorgeschädigten Gelenken
- Als Unterzugbinde vor dem Anlegen von Leukotape®
Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 m x 10 cm | Inhalt: | 12 Stück | Typ: | Klebebinde | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 00503675 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: längselastische klebebinde, klebebinde, Acrylastic, Elastikbinde, Kompressionsbinde, Verband, Verbände, Kompressionsverband, Stützverband, Stützbinde, Klebeverband |
| | |
| |