Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Elastomull® weiß Fixierbinden 4 m x 10 cm 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006205
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0209700
EAN/GTIN:
     4042809022810
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Elastomull®

Die elastische Fixierbinde Elastomull® ist zuverlässig, rutschfest und sitzt faltenfrei. Elastomull® bietet dem Patienten Bewegungsfreiheit, angenehme Trageeigenschaften und ist sehr hautverträglich.

Produktinformationen der Fixierbinde

  • 1 Rolle Elastomull® weiß 4 m x 10 cm
  • In Polypropylen
  • Elastische Fixierbinde
  • Rutschfest und faltenfreier Sitz
  • Tragekomfort durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Vermeidung von Schwitzen und Hautjucken
  • Langanhaltende Elastizität des Gewebes
  • Schlnelles und materialsparendes Anlegen
  • Gute Haftung durch gekräuselte Webstruktur 
  • Leichtes und luftiges Gewebe
  • 42 % Baumwolle, 29 % Viskose und 29 % Polyamid
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche für Elastomull
  • Fixierung von Wundauflagen
  • Besonders bei viel bewegten und konischen Körperteilen und Gelenken
  • Verbände jeglicher Art

Weitere Informationen:
Maße:
4 m x 10 cm
Inhalt:
1 Rolle
Textilkennzeichen:
42% Baumwolle, 29% Viskose, 29% Polyamid
PZN:
01698557
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 10cmx4m, fixierbinde, fixierbinde 4m, Elastomull, elastisch, Verband, Wundversorgung, Wundbehandlung, Wundauflagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 0,435* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,13*
€ 3,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.