Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006144 Herst.-Nr.: 7618500 EAN/GTIN: 4042809034622 |
| |
|
| | |
| Leukotape® classic In vielen Bereichen der Therapie, Prävention und Rehbilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat kommt eine funktionelle Verbandtechnik mit unelastischen Pflastermaterialien zum Einsatz. Produktinformationen zum Tapeverband - 1 Rolle Leukotape® classic 10 m x 3,75 cm blau
- In der Faltschachtel
- Hohe Klebekraft, besonders zugfest und unelastisch
- Wasserabweisendes Baumwollgewebe
- Beschichtet mit Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse
- Kanten mit Zackenschnitt
- Leichtes Einreißen des Materials in Quer- und Längsrichtung
- Zügiges Arbeiten ohne Schere
- Ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern
- Enthält Kolophonium und Naturkautschuklatex
Anwendungsbereiche des Tapeverbandes - Funktionelle Verbände zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen von Muskeln, Bändern und Gelenken
- Starre Gelenkimmobilisierung
- Sportverletzungen, z. B. Zerrungen, Verstauchungen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Maße: | 10 m x 3,75 cm | Stück: | 1 Rolle | Typ: | Klebebinde | PZN: | 00669453 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebebinde, Stützbinde, Stützverband, Tapebinde, Notfallbinde, Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 14,81* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,63* | € 15,98* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 13,79* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,063* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|