Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Tricodur® Tubular Schlauchbandage Gr. C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006131
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0944600
EAN/GTIN:
     4042809077896
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände

Tricodur® Tubular

Die gebrauchsfertige Schlauchbandage Tricodur® Tubular kann zur Fixierung von Verbandmaterialien oder auch für Wärme- und Kältekompressen eingesetzt werden.

Produktinformationen zur Schlauchbandage

  • 1 Tricodur® Tubular Gr. C weiß
  • 10 m x 6,5 cm
  • Stützende und fixierende Wirkung
  • Schnell und sicher anzulegen
  • Gebrauchsfertige Schlauchbandage
  • Dauerhaft querelastisch, mit gegenläufigen Gummifäden (2-fach umsponnen) gestrickt
  • Gleichmäßige Rückstellkraft
  • Hautfreundlich und luftdurchlässig
  • Aus 84 % Baumwolle, 8 % Elastodien, 8 % Polyamid
  • Waschhinweise beachten!
  • Enthält Naturkautschuklatex


Weitere Informationen:
Maße:
10 m x 6,5 cm
Typ:
dauerelastisch
Textilkennzeichen:
84% Baumwolle, 8% Elastodien, 8% Polyamid
PZN:
02153995
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbandage, Stütz-Schlauchverband, Stützschlauchverband, schlauchbandage gr. c, schlauchbandage, Tricodur Tubular B, 6, 0cmx10m 1 St. dauerelastische Schlauchbandage weiß Hand Arm Fuß Unterschenkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 12,785* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.