Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006112 Herst.-Nr.: 0269800 EAN/GTIN: 4042809044232 |
| |
|
| | |
| Acrylastic® Die Klebebinde Acrylastic® erfüllt die Anforderungen für einen gutsitzenden Kompressionsverband. Zusätzlichen Komfort bietet Acrylastic® durch ein wasserabweisendes Gewebe. Produktinformationen zur Klebebinde - 1 Acrylastic® 2,5 m x 8 cm in Faltschachtel
- Selbstklebende Binde
- Max. Dehnung von ca. 60 % in Längsrichtung
- Eingewebte hochgedrehte Kettfäden für eine
- Kräftige Kompression und dauerhafte längselastische Stützung
- Sterilisierbar, röntgenstrahlendurchlässig und hautfreundlich
- Auch bei sensibler Haut länger tragbar
- Aus 100 % Baumwolle beschichtet mit Acrylatklebemasse
- Latexfrei
Anwendungsbereiche der Klebebinde - Zur Steigerung des Rückflusses bei Insuffizienz des venösen und lymphatischen Systems, insbesondere der Beine und deren Folgeerkrankungen (Thrombose und Ulcus cruris, Thrombophlebitis)
- Kompressionsbehandlung
- Hämatomprophylaxe und Resorptionsförderung bereits gebildeter Hämatome, besonders im Gelenkbereich
- Funktionelle Behandlung bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken
- Schutz vor Verletzungen bei vorgeschädigten Gelenken
- Als Unterzugbinde vor dem Anlegen von Leukotape®
Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 m x 8 cm | Inhalt: | 1 Stück | Typ: | Klebebinde | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 00503646 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Klebebinde, Pflasterbinde, Tape-Verband, Tapeverband, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, längselastische klebebinde, klebebinde, Acrylastic, Elastikbinde, Kompressionsbinde, Verband, Verbände, Kompressionsverband, Stützverband, Stützbinde, Klebeverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,64* | € 23,73* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,07* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2,5 Meter (ab € 7,228* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|