Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Uniflex® Color 5 m x 10 cm rot 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006101
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7697800
EAN/GTIN:
     4042809077391
Suchbegriffe:
Universalbinde
universalbinde 10 cm x 5 m
universalbinde

Uniflex® Color

Die dauerelastische Universalbinde behält ihre Elastizität über einen längeren Zeitraum. Uniflex® Color von BSN ist eine Binde mit gewebten Kanten hat eine Dehnbarkeit von ca. 125%.

Produktinformationen zur Universalbinde

  • 10 Uniflex® Color 5 m x 10 cm rot
  • Lose im Karton
  • Mit gewebten Kanten
  • Dehnbarkeit von ca. 125 %
  • Dauerhaft längselastisch
  • Luftdurchlässig und hautfreundlich
  • Gewährleistet einen sicheren und dauerhaften Sitz
  • Hohe Absorption von Blut, Sekret und Schweiß
  • 63 % Baumwolle, 36 % Polyamid und 1 % Elasthan
  • Latexfrei
  • Längenangabe gedehnte Länge
Anwendungsbereich von Uniflex® Color
  • Für feste, komprimierende Wundverbände
  • Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
  • Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
  • Komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung
Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 5 m
Farbe:
rot
Textilkennzeichen:
63% Baumwolle, 36% Polyamid, 1% Elasthan
PZN:
08540173
Weitere Suchbegriffe: Binden, Universalbinden, Verband, Uniflex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3226* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.