Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Uniflex® Color 5 m x 6 cm blau 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006093
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7697300
EAN/GTIN:
     4042809077247
Suchbegriffe:
Universalbinde
universalbinde 5m x 6 cm
universalbinde blau
universalbinde

Uniflex® Color

Die dauerelastische Universalbinde behält ihre Elastizität über einen längeren Zeitraum. Uniflex® Color von BSN ist eine Binde mit gewebten Kanten hat eine Dehnbarkeit von ca. 125%.

Produktinformationen zur Universalbinde

  • 10 Uniflex® Color 5 m x 6 cm blau
  • Lose im Karton
  • Mit gewebten Kanten
  • Dehnbarkeit von ca. 125 %
  • Dauerhaft längselastisch
  • Luftdurchlässig und hautfreundlich
  • Gewährleistet einen sicheren und dauerhaften Sitz
  • Hohe Absorption von Blut, Sekret und Schweiß
  • 63 % Baumwolle, 36 % Polyamid und 1 % Elasthan
  • Latexfrei
  • Längenangabe gedehnte Länge
Anwendungsbereich von Uniflex® Color
  • Für feste, komprimierende Wundverbände
  • Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
  • Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
  • Komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung
Weitere Informationen:
Maße:
6 cm x 5 m
Farbe:
blau
Textilkennzeichen:
63% Baumwolle, 36% Polyamid, 1% Elasthan
PZN:
08540121
Weitere Suchbegriffe: Binden, Universalbinden, Verband, Uniflex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,1922* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.