Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Uniflex® Universal 10 cm x 5 m gedehnt 10 Rollen weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006090
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0201900
EAN/GTIN:
     4042809076899
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Uniflex Universal

Die dauerelastische Universalbinde behält ihre Elastizität über einen längeren Zeitraum. Uniflex Universal von BSN ist eine Binde mit gewebten Kanten hat eine Dehnbarkeit von ca. 125%.

Produktinformationen zu Uniflex Universal

  • 10 Universalbinden 5 m x 10 cm
  • Farbe weiß
  • Mit gewebten Kanten
  • Dehnbarkeit von ca. 125 %
  • Dauerhaft längselastisch
  • Luftdurchlässig und hautfreundlich
  • Gewährleistet einen sicheren und dauerhaften Sitz
  • Hohe Absorption von Blut, Sekret und Schweiß
  • 63 % Baumwolle, 36 % Polyamid und 1 % Elasthan
  • Latexfrei
  • Längenangabe gedehnte Länge
Anwendungsbereich von Uniflex Universal
  • Für feste, komprimierende Wundverbände
  • Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
  • Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
  • Komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung
Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
63% Baumwolle, 36% Polyamid, 1% Elasthan
PZN:
04589308
Weitere Suchbegriffe: Universalbinde, universalbinde 10 cm x 5 m, universalbinde, Binde, Uniflex, dauerelastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3056* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.