| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006061 Herst.-Nr.: 0908500 EAN/GTIN: 4042809017861 |
| |
|
| | |
| Fixomull® stretch
Insbesondere großflächige Verbände können mit Fixomull® stretch schnell und einfach angelegt werden. Ein bedarfsgerechter Zuschnitt macht Fixomull® stretch material- und kostensparend. Produktinformationen zum Fixierpflaster - 1 Rolle Fixomull® stretch 10 m x 10 cm
- Praxispackung mit geschnittenem Abdeckpapier
- Vollflächige Verbandfixierung aus querelastischem Polyestervlies
- Beschichtet mit Polyacrylatkleber
- Hautfreundliches, klebendes Fixierpflaster
- Individuell zuschneidbar und dehnbar
- Anpassungsfähig und flexibel
- Passt sich stark konturierten Körperpartien an
- Keine Abschnürungen, Stauungen und Durchblutungsstörungen
- Gute Sofort- und Dauerklebkraft
- Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit
- Beugt Kontaminationen vor
- Verträglichkeit auch für hautempfindliche Patienten
- Latexfrei
Anwendungsbereiche des Fixierpflasters - Zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an Gelenken, bewegten und konturierten Körperpartien
- Zur sicheren Befestigung von Sonden Kathetern, Messelementen und Instrumenten
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 10 m | PZN: | 04539523 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fixiermull, Fixomull, Verbandfixierung, Fixierung, Fixierpflaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 23,70* | € 30,74* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 23,19* | € 32,13* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 24,81* | € 33,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 29,20* | € 39,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,319* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|