Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Idealbinde 5 m x 8 cm 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006055
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     0195500
EAN/GTIN:
     4042809075687
Suchbegriffe:
Idealbinde
idealbinde

Idealbinde 

DIN-Idealbinden gehören zur Standardausrüstung jeder Klinik und Praxis. Der Anwender verlangt gleichbleibende Eigenschaften und Qualität. Die Idealbinde von BSN entspricht der DIN 61632. Die luftdurchlässige Idealbinde ist mit einer Schlingkante versehen. Sie ist hautfreundlich und sterilisierbar.

Produktinformationen zur Idealbinde 

  • 10 Idealbinden 5 m x 8 cm
  • Einzeln lose im Karton
  • Textilelastische Binde DIN 61632
  • 100 % Baumwolle mit Schlingkante
  • Luftdurchlässig und hautfreundlich
  • Längsdehnung von ca. 90 %
  • Absorbiert in hohem Maße Flüssigkeiten
  • Kreppartiges elastisches Gewebe für sicheren und dauerhaften Sitz
  • Waschbar unter kliniküblichen Bedingungen bei 40°C
Anwendungsbereiche der Idealbinde 
  • Feste, komprimierende Wundverbände bei Erst- und Folgeversorgung
  • Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
  • Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
  • Nachbehandlung von Luxationen, Frakturen etc.
  • Salbenverbände
Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 5 m
Inhalt:
10 Stück
PZN:
04589219
Weitere Suchbegriffe: Idealbinde bmp 5mx8cm gedehnt 10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.