Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006049 Herst.-Nr.: 0219500 EAN/GTIN: 4042809078534 |
| |
|
| | |
| Tricofix® Der hautverträgliche Unterzug dient dem Hautschutz bei Starr- und Stützverbänden. Produktinformationen zum Schlauchverband - 1 Tricofix® D/5 Hände, Arme, Füße, Unterschenkel Erwachsene
- 20 m x 6,2 cm
- Elastischer Trikotschlauchverband
- Aus 100 % Baumwolle
- Unterzug für Stütz- und Starrverbände
- Besonders hautverträglich
- Rund gestrickter Trikotschlauch
- Lässt sich in seinr Breite sehr dehnen
- Wird durch Strecken wieder enger
- Latexfrei
Anwendungsbereiche des Schlauchverbandes - Verbandschutz
- Hautschutz bei Starr- und Stützverbänden
- Hautschutz unter klebenden und entlastenden Verbänden
- Fixierung von Wundauflagen und Verbänden
Weitere Informationen: | | Maße: | 20 m x 6 cm | PZN: | 01868976 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 17,90* | € 25,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 23,40* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,895* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|