Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Elastofix® Gr. D für großen Rumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006044
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0214300
EAN/GTIN:
     4042809039962
Suchbegriffe:
Gitternetzverband
Netzschlauchverband
Netzverband
netzschlauchverband 25m

Elastofix®

Der hochelastische Netzschlauchverband Elastofix® spart Zeit und Material bei einer schnellen Fixierung von Verbänden an Kopf, Rumpf und Extremitäten.

Produktinformationen zum Schlauchverband

  • 1 Elastofix® Netzschlauchverband Größe D 25 m gedehnt
  • Für großen Rumpf
  • Fixierung von Verbänden an Kopf, Rumpf und Extremitäten
  • Ermöglicht schnellen Wechsel der Wundauflage
  • Einfache Wundinspektion möglich
  • Ideal bei häufigem Verbandwechsel
  • Material kann an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden
  • Hautverträglich
  • Normaler Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch der Haut bleibt uneingeschränkt
  • Verbände sitzen rutschfest und sicher
  • Passen sich der Körperoberfläche an
  • Stauungen und Abschnürungen werden verhindert
  • Besteht aus 55 % Baumwolle, 25 % Elastodien und 20 % Polyamid
  • Enthält Naturkautschuklatex
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. D
PZN:
01647620
Weitere Suchbegriffe: netzschlauchverband, netzverband größe d, Schlauchverband, Fixierung, Verbandsfixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 5,5756* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.