Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Elastofix® Gr. C für kleinen und mittleren Rumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006043
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0214200
EAN/GTIN:
     4042809039931
Suchbegriffe:
Gitternetzverband
Netzschlauchverband
Netzverband
netzverband größe c 25m

Elastofix®

Der hochelastische Netzschlauchverband Elastofix® spart Zeit und Material bei einer schnellen Fixierung von Verbänden an Kopf, Rumpf und Extremitäten.

Produktinformationen zum Schlauchverband

  • 1 Elastofix® Netzschlauchverband Größe C 25 m gedehnt
  • Für kleinen und mittleren Rumpf und große Köpfe
  • Fixierung von Verbänden an Kopf, Rumpf und Extremitäten
  • Ermöglicht schnellen Wechsel der Wundauflage
  • Einfache Wundinspektion möglich
  • Ideal bei häufigem Verbandwechsel
  • Material kann an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden
  • Hautverträglich
  • Normaler Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch der Haut bleibt uneingeschränkt
  • Verbände sitzen rutschfest und sicher
  • Passen sich der Körperoberfläche an
  • Stauungen und Abschnürungen werden verhindert
  • Besteht aus 55 % Baumwolle, 25 % Elastodien und 20 % Polyamid
  • Enthält Naturkautschuklatex
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. C
PZN:
01647614
Weitere Suchbegriffe: netzschlauchverband, netzschlauchverband größe c, Schlauchverband, Fixierung, Verbandsfixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 5,1464* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.