Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Elastofix® Gr. B für große Extremitäten und kleine Köpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006042
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0214100
EAN/GTIN:
     4042809039900
Suchbegriffe:
Gitternetzverband
Netzschlauchverband
Netzverband
netzschlauchverband größe b

Elastofix®

Der hochelastische Netzschlauchverband Elastofix® spart Zeit und Material bei einer schnellen Fixierung von Verbänden an Kopf, Rumpf und Extremitäten.

Produktinformationen zum Schlauchverband

  • 1 Elastofix® Netzschlauchverband Größe B 25 m gedehnt
  • Für große  Extremitäten und kleine Köpfe
  • Fixierung von Verbänden an Kopf, Rumpf und Extremitäten
  • Ermöglicht schnellen Wechsel der Wundauflage
  • Einfache Wundinspektion möglich
  • Ideal bei häufigem Verbandwechsel
  • Material kann an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden
  • Hautverträglich
  • Normaler Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch der Haut bleibt uneingeschränkt
  • Verbände sitzen rutschfest und sicher
  • Passen sich der Körperoberfläche an
  • Stauungen und Abschnürungen werden verhindert
  • Besteht aus 55 % Baumwolle, 25 % Elastodien und 20 % Polyamid
  • Enthält Naturkautschuklatex
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. B
PZN:
01647608
Weitere Suchbegriffe: netzschlauchverband, netzschlauchverband 25m, Schlauchverband, Fixierung, Verbandsfixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,8892* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.