Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Elastofix® Gr. A für kleine Extremitäten und Finger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006041
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0214000
EAN/GTIN:
     4042809039870
Suchbegriffe:
Gitternetzverband
Netzschlauchverband
Netzverband
netzschlauchverband 25m

Elastofix®

Der hochelastische Netzschlauchverband Elastofix® spart Zeit und Material bei einer schnellen Fixierung von Verbänden an Kopf, Rumpf und Extremitäten.

Produktinformationen zum Schlauchverband

  • 1 Elastofix® Netzschlauchverband Größe A 25 m gedehnt
  • Für kleine Extremitäten und Finger
  • Fixierung von Verbänden an Kopf, Rumpf und Extremitäten
  • Ermöglicht schnellen Wechsel der Wundauflage
  • Einfache Wundinspektion möglich
  • Ideal bei häufigem Verbandwechsel
  • Material kann an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden
  • Hautverträglich
  • Normaler Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch der Haut bleibt uneingeschränkt
  • Verbände sitzen rutschfest und sicher
  • Passen sich der Körperoberfläche an
  • Stauungen und Abschnürungen werden verhindert
  • Besteht aus 55 % Baumwolle, 25 % Elastodien und 20 % Polyamid
  • Enthält Naturkautschuklatex

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. A
PZN:
01647583
Weitere Suchbegriffe: netzschlauchverband, Schlauchverband, Fixierung, Verbandsfixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,8836* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.