| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006034 Herst.-Nr.: 4732901 EAN/GTIN: 4042809033489 |
| |
|
| | |
| Gazofix® / Gazofix® Color Die elastische Fixierbinde Gazofix® von BSN hat einen festen Zug mit ausgeprägtem Stützeffekt und ist extra dünn gewebt. Die einzelnen Bindetouren sind aufgrund der guten selbsthaftenden Eigenschaften ausreichend, wenn sie zu einem Drittel überlappen. Produktinformationen zu den Fixierbinden
- 1 Gazofix® Color blau 20 m x 8 cm
- Kohäsive, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen
- Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil
- Extra dünn gewebt mit festem Zug
- 60 % Polyamid, 40 % Baumwolle
- Universell einsetzbar
Anwendungsbereiche der Fixierbinden
- Stützverband bei Verstauchungen oder Verrenkungen
- Hautfreundlicher Unterzug bei funktionellen Verbänden, z. B. textile Basis unter Tapeverbänden
- Fixieren von Verbänden, Schienen etc.
- Schutzüberzug bei Gipsverbänden, Verbänden mit Zinkgel und funktionellen Verbänden
- Fixierung und Befestigung von Polstermaterial
Weitere Informationen: | | Maße: | 20 m x 8 cm | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | blau | Textilkennzeichen: | 40% Baumwolle, 60% Polyamid | PZN: | 11587617 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, peha haft fixierbinde 20mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, Fixierbinden, Gazofix, Stützverband, elastische Binden |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,97* | € 20,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,90* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,6985* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|