Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Eloflex® Langzuggelenkbinde 3,5 m x 6 cm 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006029
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0247600
EAN/GTIN:
     4042809101515
Suchbegriffe:
Binde Langzug
Dauerbinde
Kompressionsbinde Langzug
Langzugbinde

Eloflex® Langzugbinde

Die Langzugbinde Eloflex® bietet alle Voraussetzungen eines Stützverbandes. Eloflex® bietet Halt, um Bewegungen gut geführt und Überbeanspruchungen vermieden werden und die Belastung ist ohne Behinderung möglich.

Produktinformationen zur Langzugbinde

  • 1 Gelenkbinde Eloflex® 3,5 m x 6 cm
  • Leichte Kompression
  • Luftdurchlässig und dehnbar
  • Längsdechnung von ca. 180 %
  • Einfache Anwendung bei minimaler Faltenbildung
  • Kompression fällt kontinuierlich von distal nach proximal ab bei zirkulärer Anwicklung
  • Dauerelastizität auch nach mehrmaligem Waschen (bei Beachtung der Waschhinweise)
  • Aus 57 % Baumwolle, 33 % Viskose, 8 % Polyamid und 2 % Elasthan
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche der Langzugbinde
  • Ideal für Stütz- und Entlastungsverbände bei Erkrankungen des Band- und Halteapparates und für Sportbandagen
  • Luxationen
  • Kontusionen
  • Distorsionen
  • Tendovaginitis
  • Abbau von posttraumatischen Ödemen
  • Kompressionsverbände bei phlebologischen Indikationen
  • Thromboseprophylaxe
Weitere Informationen:
Maße:
4 m x 6 cm
Typ:
Langzugbinde
Inhalt:
1 Rolle
Textilkennzeichen:
57% Baumwolle, 33% Viskose, 8% Polyamid, 2% Elasthan
PZN:
00330559
Weitere Suchbegriffe: binde langzug, Stützbinde, Entlastungsbinde, Kompressionsbinde, Gelenkverband, Sportbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 2,745* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,79*
€ 19,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
3003045
ab € 15,99*
Sonstiges
Bort
761166
ab € 9,87*
Sonstiges
BSN medical Essity
0195300
ab € 13,03*
Sonstiges
cosiMed
31617
ab € 21,05*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
050344
ab € 381,06*
Sonstiges
DOMETRA
2292194
ab € 59,59*
Sonstiges
Beiersdorf
01145
ab € 2,01*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
30210
ab € 11,55*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14800
ab € 9,47*
Sonstiges
Meditrade
00991D
ab € 3,43*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,91*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.