| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006018 Herst.-Nr.: 4547500 EAN/GTIN: 4042809021974 |
| |
|
| | |
| Elastomull® haft Herkömmliche Fixierbinden geraden leicht ins Rutschen an Gelenken oder beim Fixieren von Castschienen. Elastomull® haft verhindert dies.
Produktinformationen der Fixierbinde
- 1 Rolle Elastomull® haft Anstaltspackung 20 m x 4 cm
- Selbsthaftend
- Elastische, synthetische Kohäsivbinde
- Beschichtet mit latexfreien synthetischen Polymer
- Einzelnen Wickellagen haften besonders sicher
- Ausgezeichneter, faltenfreier Sitz bei schneller und materialsparender Applikation
- 40 % Baumwolle, 30 % Viskose und 30 % Polyamid
- Enthält Naturkautschuklatex
Anwendungsbereiche Fixierbinde - Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- Fixierung von Castschienen etc.
- Rutschbremse unter Kompressionsverbänden
- Leichter Stützverband, z. B. nach Abnahmen von Gips- oder Tapeverbänden
Weitere Informationen: | | Maße: | 20 m x 4 cm | Inhalt: | 1 Stück | Textilkennzeichen: | 40% Baumwolle, 30% Viskose, 30% Polyamid | PZN: | 02507080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |