Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-006012 Herst.-Nr.: 0210100 EAN/GTIN: 4042809022940 |
| |
|
|  |  |
 | Elastomull® Die elastische Fixierbinde Elastomull® ist zuverlässig, rutschfest und sitzt faltenfrei. Elastomull® bietet dem Patienten Bewegungsfreiheit, angenehme Trageeigenschaften und ist sehr hautverträglich.
Produktinformationen der Fixierbinde
- 20 Rollen Elastomull® weiß 4 m x 8 cm
- Ohne Polypropylen
- Länge gedehnt
- Elastische Fixierbinde
- Rutschfest und faltenfreier Sitz
- Tragekomfort durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Vermeidung von Schwitzen und Hautjucken
- Langanhaltende Elastizität des Gewebes
- Schlnelles und materialsparendes Anlegen
- Gute Haftung durch gekräuselte Webstruktur
- Leichtes und luftiges Gewebe
- 42 % Baumwolle, 29 % Viskose und 29 % Polyamid
- Latexfrei
Anwendungsbereiche für Elastomull - Fixierung von Wundauflagen
- Besonders bei viel bewegten und konischen Körperteilen und Gelenken
- Verbände jeglicher Art
Weitere Informationen:  |  | Maße: | 4 m x 8 cm | Inhalt: | 20 Stück | Textilkennzeichen: | 42% Baumwolle, 29% Viskose, 29% Polyamid | PZN: | 03486204 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 20 |  | € 6,50* | ab € 0,505* | € 0,735* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 20 |  | € 6,90* | ab € 0,6345* | € 0,9045* |  |  |  | Lager 537 | |  | | 20 |  | € 5,50* | ab € 0,6855* | € 0,9695* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,39* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|