Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006011 Herst.-Nr.: 0210000 EAN/GTIN: 4042809022919 |
| |
|
| | |
| Elastomull® Die elastische Fixierbinde Elastomull® ist zuverlässig, rutschfest und sitzt faltenfrei. Elastomull® bietet dem Patienten Bewegungsfreiheit, angenehme Trageeigenschaften und ist sehr hautverträglich.
Produktinformationen der Fixierbinde
- 20 Rollen Elastomull® weiß 4 m x 6 cm
- Ohne Polypropylen
- Länge gedehnt
- Elastische Fixierbinde
- Rutschfest und faltenfreier Sitz
- Tragekomfort durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Vermeidung von Schwitzen und Hautjucken
- Langanhaltende Elastizität des Gewebes
- Schlnelles und materialsparendes Anlegen
- Gute Haftung durch gekräuselte Webstruktur
- Leichtes und luftiges Gewebe
- 42 % Baumwolle, 29 % Viskose und 29 % Polyamid
- Latexfrei
Anwendungsbereiche für Elastomull - Fixierung von Wundauflagen
- Besonders bei viel bewegten und konischen Körperteilen und Gelenken
- Verbände jeglicher Art
Weitere Informationen: | | Maße: | 4 m x 6 cm | Inhalt: | 20 Stück | Textilkennzeichen: | 42% Baumwolle, 29% Viskose, 29% Polyamid | PZN: | 03486196 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,04* | € 19,11* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,26* | € 19,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,16575* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|