Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Askina Finger Bob weiß 6 Stück Fingerfixierverbände


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005984
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     WIN9044027
EAN/GTIN:
     4150069650237
Suchbegriffe:
Finger-Fixierbinde
Fingerfixierbinde

Askina Finger Bob

In Sekundenschnelle werden Verbände am Finger sicher fixiert mit dem Askina Finger Bob. Der patente Fingerfixierverband mit pfiffigen Dreh Askina Finger Bob von B.Braun ist für jede Fingergröße und -stärke geeignet.

Produktinformationen zu Askina Finger Bob

  • 6 Fixierverbände weiß
  • Größe Standard 180 mm, Ø 12 mm
  • Zur Fixierung von Fingerverbänden
  • Innovative Wirkstruktur
  • Für jede Fingergröße und -stärke einsetzbar
  • Schnell applizierbarer Verband
  • Allergisch unbedenkliches Material
  • Baumwoll-Viskose-Mischung
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Stück
Farbe:
weiß
PZN:
06965023
Weitere Suchbegriffe: Fingerbinde, Wirkbinde, Fingerschutz, Fingerverbandfixierung, Fingerverband, Fingerling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,65834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.