Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Pencan 22G schwarz 88 mm Spinalkanüle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005874
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4502035
EAN/GTIN:
     4022495166265
Suchbegriffe:
Spinalkanülen

Basierend auf modernsten Herstellungstechnologien wurde eine neue Spinalkanüle mit einer Pencil Point Spitze entwickelt. Kleine, jedoch entscheidende Unterschiede in der Geometrie führten zu einer Spitze und einer seitlichen Öffnung von idealer Größe und Position.

Dieses ermöglicht eine:

  • besonders gute Spürbarkeit des Dura-Klicks
  • klare Differenzierung der einzelnen Gewebeschichten
  • minimale intrathekale Einstichtiefe als Schutz vor Nervenverletzungen
  • Pencil Point-Kanüle zur Spinalanästhesie
  • G 22, 0,73x88 mm
  • schwarz
  • Verpackungseinheit 25 Stück, steril
Weitere Informationen:
Länge:
88 mm
Farbe:
schwarz
Größe:
G22
Weitere Suchbegriffe: Pencil-Point-Kanüle, Anästhesiebedarf, Kanülen, Einmalkanülen, Infusionskanülen, Infusionsmaterial, Liquor, Liquorrückflusserkennung, Liquorrückfluss, Sicherheitskanüle, Spinalkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,87*
€ 309,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,33*
€ 307,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,74*
€ 298,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,80*
€ 287,74
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 241,22*
€ 287,05
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 240,63*
€ 286,35
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 240,05*
€ 285,66
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 239,47*
€ 284,97
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 238,89*
€ 284,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,05*
€ 247,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.