Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Tiutol dent 5 l Maschinelle Instrumentendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-005697
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9325425
EAN/GTIN:
     7612449013959
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Instrumenten-Desinfektionsmittel

Braun Tiutol dent Sanitation von Absauganlagen und Amalganabscheidern

Tiutol dent ist ein Desinfektionsmittelkonzentrat für die Sanitation von zahnärztlichen Absauganlagen und wasserführenden Leitungen in Behandlungseinheiten.

  • Tiutol wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB) und Pilze.
  • viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
  • Das Desinfektionsmittel besitzt eine hohe Materialverträglichkeit und wirkt entschäumend.
  • 3 %-ige Anwendungskonzentration, entspricht 30 ml in 1 Liter kaltem Wasser
  • Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln verwenden, da gefährliche Gase freigesetzt werden können.
  • Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten Aktivchlor 3,9 g, Natronlauge, spezielle Stabilisatoren, Korrosionsschutz, Wasser

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Tiutol entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
PZN:
06166776

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Instrumentendesinfektion, instrumentendesinfektion 5 liter, instrumenten desinfektionsmittel, Absauganlagendesinfektion, Amalganabscheiderreiniger, Dentalbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 36,31*
€ 49,29*
14 Tage
nicht lagernd
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 57,73*
€ 76,70*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 49,29*
€ 58,66
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 48,21*
€ 57,37
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 48,17*
€ 57,32
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 45,52*
€ 54,17
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 45,48*
€ 54,12
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 45,44*
€ 54,07
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 44,83*
€ 53,35
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 44,79*
€ 53,30
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 44,32*
€ 52,74
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 36,31*
€ 43,21
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 7,262* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.