Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Perican Paed 22G schwarz 50 mm Epiduralkanüle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-005650
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4502078
EAN/GTIN:
     4022495213266
Suchbegriffe:
Epidural-Kanüle
Epiduralkanülen
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Braun Perican Paed Epiduralkanüle

Kanüle für die Epiduralanästhie

  • exakte Epiduralpunktion durch 5mm-Markierung
  • präzise passende Mandrin, kein Risiko von Gewebsausstanzungen, schüzt vor Entstehung von Epidermoditumoren
  • Perican Paed mit Touhy-Schliff
  • Verpackungseinheit 25 Stück
  • Sterile Kanüle
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 0,73 x 50 mm
Farbe:
schwarz
Größe:
22 G
PZN:
06849788
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, injektions kanüle, Periankanüle, Pericanpaed, Infusionsbedarf, Infusionszubehör, Infusionsmaterial, Epiduralkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,1892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,15*
€ 306,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,97*
€ 303,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,47*
€ 296,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,33*
€ 289,56
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 242,73*
€ 288,85
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 242,13*
€ 288,13
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 241,53*
€ 287,42
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 240,94*
€ 286,72
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 240,34*
€ 286,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,73*
€ 243,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.