| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005589 Herst.-Nr.: 19530 EAN/GTIN: 7612449128653 |
| | | |
|
| | |
| Meliseptol Wipes sensitve Desinfektionstücher Meliseptol Wipes sensitive von BBraun sind große weiche und gebrauchsfertige Desinfektionstücher für alkoholempfindliche Flächen. Sie eignen sich ideal für sensible Areale wie z.B. Ultraschallköpfe, Acrylglas und Untersuchungsliegen. Meliseptol Wipes sind praktische und zuverlässige Helfer bei der routinemäßigen Hygiene in medizinischen Einrichtungen. Die Flächendesinfektionstücher sind getränkt mit Meliseptol Foam pure und ebenfalls erhältlich als Spenderbox und Flowpacks. Produktinformation zu Meliseptol wipes sensitive - Nachfüllpackung à 60 Tücher (15,2 x 20 cm)
- Flächen- und Schnelldesinfektion
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Vermeidet das Verkratzen von empfindlichen Oberflächen durch seine nicht fusselnde Vliesqualität
- Getränkt mit Meliseptol Foam pure
- Dermatologisch getestet
- Aldehyd-und aminfrei
- Farbstofffrei und parfümfrei
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze und Viren
- Wirkstoff: Propan-1-ol, Didecyldimethylammoniumchlorid, nicht ionische Tenside
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- DGHM-/VAH- und IHO-Viruzidiegelistet
- Baua Nr. N-45019, N-45020
Wirkungsspektrum von Meliseptol Wipes sensitive - Bakterizid (2 Minuten)
- Tuberkulozid und fungizid (3 Minuten)
- Begrenzt viruzid (1 Minute)
- Rotaviren (1 Minute)
- Polyomaviren (5 Minuten)
- Aviäre Influenzaviren (15 Sekunden)
- Noroviren (5 Minuten)
Meliseptol Wipes sensitive wirkt umfassend gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze, sowie begrenzt Viruzide (inkl. HBV, HCV und HIV). Sie inaktivieren Rotaviren, aviäre Influenzaviren, Polyoma- und Noroviren. Die Einwirkzeiten variieren von 15 Sekunden bis 5 Minuten. Anwendungsbereiche von Meliseptol Wipes sensitive - Arztpraxen
- Krankenhäuser
- Labor
- Rettungsdienst und Krankentransporte
- Häusliche Pflege
- Kindergärten, -tagesstätten
Hinweise zur Anwendung von Meliseptol - Flächen vollständig mit der Wirkstofflösung benetzen
- Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden
- Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Meliseptol Wipes sensitive entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nachfüllpackung | PZN: | 06810013 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Nachfüllpack Reinigungstuch, Nachfüllung Desinfektionstuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, desinfektionstuch, Nachfülltücher, Flächenreinigungstücher, Desinfektionsbedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,60* | € 8,47* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,57* | € 8,49* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 5,73* | € 8,71* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|