Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Discofix C Dreiwegehahn C3 gelb Rotationsadapter 100 Stück Dreiwegehahn ohne Verbindungsleitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005560
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     16497C
EAN/GTIN:
     4022495787408
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn

Discofix C Dreiwegehahn

Mehrwegehahnsysteme Discofix C-3 von B. Braun für die Infusionstherapie und Monitoring mit deutlich spürbarer Klickfunktion in 45°-Schritten sind zuverlässige Konnektionen auch bei langfristiger Anwendung.

Produktinformationen zu Discofix C Dreiwegehahn

  • Farbe gelb 
  • Packung à 100 Stück
  • Discofix C sind 100 % arzneimittelbeständig
  • Dreiwegehahn zur Applikation von Medikamenten oder Arzneimitteln wie Anästhetika, Zytostatika, Antibiotika, Narkoleptika, Immunsuppressiva, Lipiden
  • Keine Undichtigkeiten durch Spannungsrisse, Verhinderung von Kontamination und Luftembolie
  • Zuverlässige Konnektion auch bei langfristiger AnwendungProblemloser Zugang durch den Rotationsadapter bei Injektionen und Aspirationen
  • Kein unbeabsichtigtes Lösen der Überwurfmutter
  • Discofix C Dreiwegehahn druckbeständig bis 2 bar
  • Latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei

Abgabe nur noch in ganzen VEs möglich. Geöffnete Packungen oder Stückware sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
PZN:
03672496
Weitere Suchbegriffe: Infusionsmaterial, Infusionsbedarf, Aspirationszubehör, Infusionstherapiebedarf, Hahnbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 126,38*
Frei Haus
ab € 210,01*
€ 253,17*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,38*
€ 150,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,87*
€ 145,03
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 121,81*
€ 144,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,17*
€ 144,19
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 121,11*
€ 144,12
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 121,05*
€ 144,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,98*
€ 142,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,10*
€ 119,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207732
ab € 3,67*
Sonstiges
B. Braun
8255253
ab € 288,18*
Sonstiges
B. Braun
4099206
ab € 3,08*
Sonstiges
Hartmann Group
2064036
ab € 3,63*
Sonstiges
Servoprax
H7 1406
ab € 16,85*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14803
ab € 19,45*
Sonstiges
Weber & Weber
P60N-50-WEIß
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.