| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005551 Herst.-Nr.: 4254511-01 EAN/GTIN: 4046963351762 |
| | | |
|
| | |
| Braun Introcan Safety Sicherheitskanüle FEP mit Fixierflügel Schutz vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Sicherheitsvenenverweilkanülen mit Zuspritzport, konzipiert zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken Eigenschaften Intoracan Sicherheitskanüle: - Kanüle mit selbstaktivierender Clip-Technik
- Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen
- Clip verhindert weitere Nutzbarkeit, Safety-Mechanismus kann nicht umgangen werden
- Flügelkanüle mit FEP-Katheter latex- und PVC-frei
- Lock-Verschlusskonus abnehmbar, Lock-Ansatz
- Introcan Safety FEP 22G, 25x0,9mm, Flow 35ml/min, blau
- Liefereinheit 1 Stück Sicherheitskanülen Introcan Safety FEP
Weitere Hinweise zur Anwendung der Sicherheitsvenenverweilkanülen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Maße: | 0,90 x 25 mm | Farbe: | blau | Größe: | 22 G | PZN: | 04095782 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,39* | € 2,94* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,64* | € 3,15* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 110,13* | € 132,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|