Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Introcan Safety-W 24G gelb Sicherheits-Venenverweilkanüle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005550
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4254503-01
EAN/GTIN:
     4046963351748
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
venenverweilkanüle 0,7 mm x 19 mm

Braun Introcan Safety Sicherheitskanüle FEP mit Fixierflügel

Schutz vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Sicherheitsvenenverweilkanülen mit Zuspritzport, konzipiert zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken 

Eigenschaften Intoracan Sicherheitskanüle:

  • Kanüle mit selbstaktivierender Clip-Technik
  • Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen
  • Clip verhindert weitere Nutzbarkeit, Safety-Mechanismus kann nicht umgangen werden
  • Flügelkanüle mit FEP-Katheter latex- und PVC-frei
  • Lock-Verschlusskonus abnehmbar, Lock-Ansatz
  • Introcan Safety FEP 24G, 19x0,7mm, Flow 22ml/min, gelb
  • Liefereinheit 1 Stück Sicherheitskanülen Introcan Safety FEP
Weitere Hinweise zur Anwendung der Sicherheitsvenenverweilkanülen in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Maße:
0,70 x 19 mm
Farbe:
gelb
Größe:
24 G
PZN:
04095776
Weitere Suchbegriffe: peripherer venenkatheter, b braun venenverweilkanüle, Sicherheitskanülen, Safetykanüle, Injektionskanülen, Infusionszubehör, Punktionskanülen, Infusionsmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,39*
€ 2,95*
Lager 537
26
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 3,16*
5 Tage
250
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 110,17*
€ 132,69*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
WIN9086919
ab € 63,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.