Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Vasofix Safety FEP 16G grau Sicherheitskanüle mit Zuspritzport


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005535
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4268172S-01
EAN/GTIN:
     4046963351984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

Vasofix Safety

Schutz vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Sicherheitsvenenverweilkanülen von B. Braun mit Zuspritzport, konzipiert zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken.

Produktinformationen zu Vasofix Safety

  • Sicherheitskanüle mit selbstaktivierender Clip-Technik
  • Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen
  • Clip verhindert weitere Nutzbarkeit, Safety-Mechanismus kann nicht umgangen werden
  • Kanüle mit FEP-Katheter latex- und PVC-frei
  • Lock-Verschlusskonus abnehmbar, Lock-Ansatz
  • Vasofix Safety FEP 16G, 50 x 1,7 mm, Flow 196 ml/min, grau
  • Keine Veränderung der Anwendergewohnheiten
  • Liefereinheit 50 Stück Sicherheitskanülen Vasofix Safety FEP
Anwendungsbereiche von Vasofix Safety
  • Infusionstherapie
  • Klinische (parenterale) Ernährung
  • Injektion und Venenpunktion

Weitere Hinweise zur Anwendung der Sicherheitsvenenverweilkanülen in der Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Maße:
1,7 x 50 mm
Farbe:
grau
Größe:
16 G
Ausführung:
FEP
PZN:
00198841
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Peripherer Venenkatheter, Venenverweilkanüle, Venenverweilkatheter, b.braun kanüle 1,1 x 50, injektions kanüle, injektionskanüle b.braun, Flexülen, Braunülen, Verweilkanülen, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial, Sicherheitskanülen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1650
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 1,99*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 35,86*
€ 47,53*
Lager 537
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 44,16*
€ 58,17*
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 117,47*
€ 142,31*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,17*
€ 69,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,49*
€ 62,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,06*
€ 61,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,85*
€ 56,94
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 47,78*
€ 56,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 44,16*
€ 52,55
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
WIN9086919
ab € 63,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.