| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005533 Herst.-Nr.: 4268130S-01 EAN/GTIN: 4046963351946 |
| | |
|
| | |
| Vasofix Safety Schutz vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Sicherheitsvenenverweilkanülen von B. Braun mit Zuspritzport, konzipiert zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken. Produktinformationen zu Vasofix Safety - Sicherheitskanüle mit selbstaktivierender Clip-Technik
- Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen
- Clip verhindert weitere Nutzbarkeit, Safety-Mechanismus kann nicht umgangen werden
- Kanüle mit FEP-Katheter latex- und PVC-frei
- Lock-Verschlusskonus abnehmbar, Lock-Ansatz
- Vasofix Safety FEP 18G, 45 x 1,3 mm, Flow 96 ml/min, grün
- Keine Veränderung der Anwendergewohnheiten
- Liefereinheit 50 Stück Sicherheitskanülen, steril verpackt
Anwendungsbereiche von Vasofix Safety - Infusionstherapie
- Klinische (parenterale) Ernährung
- Injektion und Venenpunktion
Weitere Hinweise zur Anwendung der Sicherheitsvenenverweilkanülen in der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Maße: | 1,3 x 45 mm | Farbe: | grün | Größe: | 18 G | Ausführung: | FEP | PZN: | 00198605 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Peripherer Venenkatheter, Venenverweilkanüle, Venenverweilkatheter, b braun venenverweilkanüle, injektions kanüle, Flexülen, Braunülen, Verweilkanülen, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial, Sicherheitskanülen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,8988* | € 1,2012* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,40* | € 1,85* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,97* | € 1,90* | | | | | | | | 50 | | € 8,50* | ab € 2,36* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|