Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Vasofix Safety FEP 18G grün/weiß Sicherheitskanüle mit Zuspritzport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005532
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4268334S-01
EAN/GTIN:
     4046963352028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

Vasofix Safety

Schutz vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Sicherheitsvenenverweilkanülen von B. Braun mit Zuspritzport, konzipiert zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken.

Produktinformationen zu Vasofix Safety

  • Sicherheitskanüle mit selbstaktivierender Clip-Technik
  • Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen
  • Clip verhindert weitere Nutzbarkeit, Safety-Mechanismus kann nicht umgangen werden
  • Kanüle mit FEP-Katheter latex- und PVC-frei
  • Lock-Verschlusskonus abnehmbar, Lock-Ansatz
  • Vasofix Safety FEP 18G, 33 x 1,3 mm, Flow 103 ml/min, grün mit weißem Ring
  • Keine Veränderung der Anwendergewohnheiten
  • Liefereinheit 50 Stück sterile Sicherheitskanülen Vasofix Safety FEP
Anwendungsbereiche von Vasofix Safety
  • Infusionstherapie
  • Klinische (parenterale) Ernährung
  • Injektion und Venenpunktion

Weitere Hinweise zur Anwendung der Sicherheitsvenenverweilkanülen in der Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Maße:
1,3 x 33 mm
Farbe:
grün/weiß
Größe:
18 G
Ausführung:
FEP
PZN:
00198143
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Peripherer Venenkatheter, Venenverweilkanüle, Venenverweilkatheter, venenverweilkatheter grün 18g 1,3 x 45 mm, injektions kanüle, injektionskanüle b.braun, Flexülen, Braunülen, Verweilkanülen, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial, Sicherheitskanülen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
350
50
€ 5,50*
ab € 0,8988*
€ 1,1812*
4 Tage
6050
50
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,52*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,90*
50
€ 8,50*
ab € 2,35*
€ 2,88*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1812*
€ 1,40563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1112*
€ 1,32233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0612*
€ 1,26283
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,0606*
€ 1,26211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,0594*
€ 1,26069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0588*
€ 1,25997
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8988*
€ 1,06957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
WIN9086919
ab € 63,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.