| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005530 Herst.-Nr.: 4268091S-01 EAN/GTIN: 4046963351908 |
| | |
|
| | |
| Vasofix Safety Schutz vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Sicherheitsvenenverweilkanülen von B. Braun mit Zuspritzport, konzipiert zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken. Produktinformationen zu Vasofix Safety - Sicherheitskanüle mit selbstaktivierender Clip-Technik
- Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen
- Clip verhindert weitere Nutzbarkeit, Safety-Mechanismus kann nicht umgangen werden
- Kanüle mit FEP-Katheter latex- und PVC-frei
- Lock-Verschlusskonus abnehmbar, Lock-Ansatz
- Vasofix Safety FEP 22G, 25 x 0,9mm, Flow 36 ml/min, blau
- Keine Veränderung der Anwendergewohnheiten
- Liefereinheit 50 Stück sterile Sicherheitskanülen Vasofix Safety FEP
Anwendungsbereiche von Vasofix Safety - Infusionstherapie
- Klinische (parenterale) Ernährung
- Injektion und Venenpunktion
Weitere Hinweise zur Anwendung der Sicherheitsvenenverweilkanülen in der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Maße: | 0,90 x 25 mm | Farbe: | blau | Größe: | 22 G | Ausführung: | FEP | PZN: | 00198120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Peripherer Venenkatheter, Venenverweilkanüle, Venenverweilkatheter, kanüle 0,9x25mm, injektions kanüle, injektionskanüle b.braun, Flexülen, Braunülen, Verweilkanülen, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial, Sicherheitskanülen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 43,77* | € 57,89* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 44,12* | € 58,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 57,88* | € 72,60* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 117,17* | € 142,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|