| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005529 Herst.-Nr.: 4269071S-01 EAN/GTIN: 4046963352042 |
| | |
|
| | |
| Vasofix Safety Schutz vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Sicherheitsvenenverweilkanülen von B. Braun mit Zuspritzport, konzipiert zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken. Produktinformationen zu Vasofix Safety - Sicherheitskanüle mit selbstaktivierender Clip-Technik
- Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen
- Clip verhindert weitere Nutzbarkeit, Safety-Mechanismus kann nicht umgangen werden
- Kanüle mit Polyurethan-Katheter latex- und PVC-frei
- Lock-Verschlusskonus abnehmbar, Lock-Ansatz
- Vasofix Safety PUR 24G, 19 x 0,7 mm, Flow 22 ml/min
- Farbe: gelb
- Keine Veränderung der Anwendergewohnheiten
- Liefereinheit 50 Stück Sicherheitskanülen steril verpackt
Anwendungsbereiche von Vasofix Safety - Infusionstherapie
- Klinische (parenterale) Ernährung
- Injektion und Venenpunktion
Weitere Hinweise zur Anwendung der Sicherheitsvenenverweilkanülen in der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Maße: | 0,70 x 19 mm | Farbe: | gelb | Größe: | 24 G | Ausführung: | PUR | PZN: | 05132456 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Peripherer Venenkatheter, Venenverweilkanüle, Venenverweilkatheter, b braun venenverweilkanüle, injektions kanüle, Flexülen, Braunülen, Verweilkanülen, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial, Sicherheitskanülen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,41* | € 1,86* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 44,17* | € 59,04* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 118,02* | € 143,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|