| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005480 Herst.-Nr.: 4439759 EAN/GTIN: 4022495260468 |
| | |
|
| | |
| Cytocan Cytocan von B. Braun sind nicht-stanzende Portkanülen mit Fixierplatte. Die Spezialschliff-Portkanülen Cytocan können für Langzeitinfusion verwendet werden. Die flexible und transparente Fixierplatte sorgt für eine bessere Sichtbarkeit der Einstichstelle und somit zur Früherkennung von Infektionen. Die Einmalkanülen Cytocan für die Portpunktion reduzieren den nachteiligen Stanzeffekt herkömmlicher Kanülen auf ein Minimum. Gleichzeitig erlauben Sie eine einfache Durchdringung des Septums ohne Stanzeffekte und erleichtern das Sichverschließen des Septums nach dem Zurückziehen der Kanüle. Produktinformationen zu Cytocan - Größe: G20 x 15 mm
- Lieferumfang: Portkanüle mit Schlauchsystem, Schiebeklemme und Fixierplatte
- Schlauchlänge Kanüle bis Konnektor: 250 +/- 10 mm
Vorteile von Cytocan - Speziell entwickelter und patentierter Schliff: leichtes Einstechen der Kanüle ins Septum ohne Stanzeffekt, Wiederverschluss des Septums nach Entnahme der Kanüle
- Flexible und transparente Fixierplatte für eine einfache Punktion und Fixierung für einen erhöhten Patientenkomfort
- Modifizierte, rückwärts gerichtete Schneide, um das Abschälen von Silikonfragmenten zu vermeiden
- DEHP- und latexfrei, PVC-freie Verlängerungsleitung mit Klemme
- Bedingt MR-sicher
Anwendung von Cytocan - Geeignet für die Langzeitinfusion
- Größe 20G entsprechend der zu verabreichenden Lösung: Lipidlösung 20 %, Zytostatika, Glucose 30 % mit mittlerer Viskosität; Glucose 50 %, Blutzellen und Blutproben mit hoher Viskosität
- Länge 15 mm entsprechend der Anatomie des Patienten: für kleine Ports, dünne und unterernährte Patienten
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Cytocan als Sprechstundenbedarf abrechenbar. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Länge: | 15 mm | Größe: | 20 G | PZN: | 03429241 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, Portkanüle, Portpunktionsnadel, Sicherheitsportkanüle, b.braun einmalkanülen, einmalkanüle, einmalkanülen bbraun, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial, Punktionskanüle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,40* | € 11,94* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 12,25* | € 19,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|