| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005459 Herst.-Nr.: 19288 EAN/GTIN: 7612449114908 |
| | | |
|
| | |
| Meliseptol Foam pure Desinfektionsschaum Die Sprühdesinfektion Meliseptol Foam pure von BBraun ist eine praktische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte und kleinere Flächen. Meliseptol Foam pure wird als Schaumdesinfektion angewendet und ist besonders für empfindliche Oberflächen geeignet. Die Schnelldesinfektion Meliseptol ist unkompliziert in der Anwendung. Sie bekämpft wirksam die wichtigsten Erreger und tragen so zur professionellen Infektionsprävention in Praxis und Klinik bei. Meliseptol Foam pure erhalten Sie auch als 750 ml Sprühflasche. Produktinformation zu Meliseptol Foam pure - 5 Liter Kanister
- Schaum zur Schnelldesinfektion
- Für alkoholempfindliche Flächen geeignet
- Keine Aerosolbildung beim Versprühen
- Sehr gute Materialverträglichkeit auch bei alkoholempfindlichen Materialien (z.B. Kunststoffoberflächen medizinischer Geräte, Acrylglas, Ultraschallköpfe, Untersuchungsliegen)
- Parfümfrei
- Geruch neutral
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Sporen und Viren
- Wirkstoff: Propan-1-ol, Didecyldimethylammoniumchlorid, nicht ionische Tenside
- DGHM-/VAH- und IHO-Viruzidie-gelistet
- Einwirkzeit ab 15 Sekunden
- Auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- Als Tränkflüssigkeit mit den B. Braun Wipes einsetzbar
- Baua Nr. N-30782, N-30783
Wirkungsspektrum von Meliseptol Foam pure - Bakterien (inkl. MRSA,TbB)
- Pilze
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV und HIV) und viruzid
- Aviäre Influenzaviren
- Polyoma-, Rota- und Noroviren
Meliseptol Foam pure wirken umfassend gegen Bakterien (inkl. MRSA,TbB) und Pilze, sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV und HIV). Sie inaktivieren aviäre Influenzaviren, Polyoma-, Rota- und Noroviren. Die Einwirkzeiten variieren von 15 Sekunden (tuberkulozid) bis 5 Minuten (viruzid). Anwendungsbereiche von Meliseptol Foam pure - Arztpraxen
- Krankenhäuser
- Labor
- Rettungsdienst und Krankentransporte
- Häusliche Pflege
- Kindergärten, -tagesstätten
Hinweise zur Anwendung von Meliseptol - Flächen vollständig mit Meliseptol Foam pure benetzen
- Desinfektionsschaum mit einem Tuch verreiben
- Die Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Meliseptol Foam pure entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | PZN: | 07314552 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Kanister | € 6,90* | ab € 31,70* | € 44,51* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Kanister | € 5,50* | ab € 31,80* | € 44,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Behälter | € 5,90* | ab € 42,61* | € 58,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,36* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|