Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Melsept SF Flächendesinfektion 5 Liter Flächendesinfektionsmittel für alle medinizinschen Risikobereiche


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-005429
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     18907
EAN/GTIN:
     7612449093609
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

BBraun Melsept SF Kanister 5 Liter

Das Flächendesinfektionsmittel Melsept SF für alle medizinischen Risikobereiche, Wischdesinfektion, Flächendesinfektion

  • Melsept SF Sparkanister 5 Liter 
  • wässriges Konzentrat zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von Fußböden
  • formaldehydfreie Flächendesinfektion
  • Melsept ist einsetzbar in medizinischen Bereichen und im Lebensmittelbereich
  • wirkt gegen Bakterien incl. TbB, Pilze und Viren einschließlich HBV/HIV, Polio-, Adeno-, Vakzinia- und Rotaviren
  • wirtschaftlich in der Anwendung; 0,5% bei 60 Minuten, Einwirkzeit = 40ml auf 8 l kaltes Wasser
  • auch bei kurzen Einwirkzeiten (15 min) wirksam
  • materialverträglich mit üblicherweise eingesetzten Fußbodenmaterialien wie z. B. PVC, Gummi und Linoleum
  • DGHM/VAH-gelistet (0,5%/60 Min.)
  • Baua Nr. N-15996 und N-15999 und N-16003
  • Anwendung: Die Gebrauchslösung wird mit Wasser (max. 25 °C) angesetzt, Dosierung kann aus Messbechern, über Dosierpumpen sowie zentrale und dezentrale Zumischgeräte erfolgen, Flächen ausreichend benetzen und ohne Nachwischen abtrocknen lassen
  • Zusammensetzung: 100 g enthalten Didecyldimethylammoniumchlorid 7,5 g, Glutaral 4,5 g, Glyoxal 3,2 g, Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: 5–15 % nicht ionische Tenside, Parfum (Limonene, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamaldehyd)
  • Gefahrstoffverordnung: C-ätzend, gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken, verursacht Verätzungen, Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich, Dampf nicht einatmen, bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren, Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden, bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen, bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Melsept SF in den Produkt-PDF

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
03126888

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel fläche 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 5l, Desinfektionsmittelkonzentrat, Flächenhygiene, Krankenhaushygiene, Praxishygiene
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
2
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 30,97*
€ 44,09*
4 Tage
27
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 46,12*
€ 63,71*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 44,09*
€ 52,47
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 42,87*
€ 51,02
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 42,83*
€ 50,97
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 40,45*
€ 48,14
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 40,41*
€ 48,09
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 40,37*
€ 48,04
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 39,91*
€ 47,49
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 39,87*
€ 47,45
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 39,68*
€ 47,22
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 30,97*
€ 36,85
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,194* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
3908477
ab € 7,46*
Zubehör
B. Braun
3908479
ab € 7,43*
Zubehör
B. Braun
3908478
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.