Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Helipur H plus N 5 Liter Manuelle Instrumentendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-005424
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     3892212
EAN/GTIN:
     7612449016004
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion

Helipur H plus N

Helipur H plus N von BBraun ist ein flüssiges und hochwirksames Desinfektionskonzentrat auf Aldehybasis. Helipur H plus N wird als Desinfektion von thermolabilen Materialien und zur Aufbereitung von flexiblen und starren Endoskopen verwendet. Helipur Instrumentendesinfektion ist erhältlich als 1000 ml Flasche und 5 Liter Kanister.

Produktinformationen zu Helipur H plus N

  • 5 Liter Kanister
  • Angenehmer Geruch
  • Sehr gute Materialverträglichkeit
  • Schonende Aufbereitung
  • Sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration
  • Wirkt gegen Bakterien, Pilze, begrenzt viruzid (inkl HBV, HCV, HIV) und viruzid
  • DGHM-/VAH- gelistet, IHO-Viruzidie-Liste
  • Formaldehydfrei
  • Ultraschallbad geeignet
Wirkungsspektrum von Helipur H plus N
  • Bakterien (inklusive MRSA und TbB)
  • Pilze
  • Begrenzt viruzid (inklusive HBV, HCV, HIV)
  • Viruzid
  • Rotaviren
  • Polyomaviren
  • Adenoviren
  • Polioviren

Instrumentendesinfektion Helipur wirkt umfassend gegen Bakterien, begrenzt Viren und Pilze.Die Einwirkzeit variiert hierbei zwischen 5  und 30 Minuten.

Hinweise: Helipur H plus N erfüllt die Anforderungen der KRINKO-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ zur abschließenden Desinfektion von semikritischen Medizinprodukten.

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Instrumentenreiniger Helipur H plus N entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

Helipur H plus N vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
08504941

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel medizinische instrumente, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 5l, Endsokopreiniger, Endoskopdesinfektion, Instrumentenaufbereitung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
3
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 62,49*
€ 82,31*
6 Tage
73
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 106,38*
€ 132,39*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 82,31*
€ 97,95
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 80,49*
€ 95,78
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 80,46*
€ 95,75
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 77,51*
€ 92,24
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 77,47*
€ 92,19
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 77,44*
€ 92,15
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 76,82*
€ 91,42
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 76,78*
€ 91,37
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 62,49*
€ 74,36
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 12,498* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
3908477
ab € 7,46*
Zubehör
B. Braun
3908479
ab € 7,41*
Zubehör
B. Braun
3908478
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.