| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005422 Herst.-Nr.: 18895 EAN/GTIN: 7612449093005 |
| | | |
|
| | |
| Helipur Helipur von BBraun ist ein flüssiges, aldehydfreies und hochwirksames Desinfektionskonzentrat mit hoher selbsttätiger Reinigungskraft. Helipur kombiniert die Reinigung und Desinfektion von kontaminierten Instrumenten in einem Arbeitsgang. Sie werden direkt in die Gebrauchslösung eingelegt, eine manuelle Vor- und Nachreiningung ist dabei nicht erforderlich. Helipur Instrumentenreiniger ist erhältlich als 1000 ml Flasche und 5 Liter Kanister. Produktinformationen zu Helipur - 5 Liter Kanister
- Desinfektion und Reinigung
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, begrenzt viruzid (inkl HBV, HCV, HIV), wirksam gegen Polyoma- und Adenoviren
- Helipur ist ein flüssiges Desinfektionsmittel-Konzentrat mit hoher selbsttätiger Reinigungskraft.
- Geeignet für alle Instrumente und Geräte aus Metall, Glas und Keramik
- DGHM-/VAH- und RKI-gelistet, IHO-Viruzidie-Liste
- Aldehydfrei
- Ultraschallbad geeignet
Wirkungsspektrum von Helipur - Bakterien (inklusive MRSA und TbB)
- Pilze
- Begrenzt viruzid (inklusive HBV, HCV, HIV)
- Polyomaviren
- Adenoviren
Instrumentendesinfektion Helipur wirkt umfassend gegen Bakterien, begrenzt Viren und Pilze.Die Einwirkzeit variiert hierbei zwischen 5 Minuten und 1 Stunde. Angewendet als Scheuerdesinfektion oder Desinfektion von Ausscheidungen wie Stuhl und Harn, beträgt die Einwirkzeit 2 - 4 Stunden. Hinweise: Helipur eignet sich nicht zur Behandlung von thermolabilen Materialien, wie z.B. Endoskopen. Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Instrumentenreiniger Helipur entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Helipur vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 Liter | PZN: | 02387598 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, handreiniger 5l, handreiniger, desinfektionsmittel medizinische instrumente, Instrumentenaufbereitung, Praxishygiene, Desinfektionskonzentrat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 52,95* | € 69,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 76,47* | € 98,12* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Behälter | € 5,90* | ab € 83,73* | € 103,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,59* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|