|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-005268 Herst.-Nr.: 4063001 EAN/GTIN: 4022495869524 |
| | | |
|
|  |  |
 | Intrafix® SafeSet Intrafix® SafeSets sind Premium-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen. Produktinformationen zu den Infusionsgeräten - Intrafix® SafeSet mit Rückschlagventil
- Verpackungseinheit 10 Stück, steril
- Schlauchlänge 180 cm
- AirStop-Membran im Tropfkammerboden, Eintritt von Luft in die Infusionsleitung wird verhindert
- Filtermembran mit Porengröße 15 µm zum Schutz vor groben Partikeln
- PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung
- Hydrophobe, bakteriendichte Membran verhindert den Austritt von Flüssigkeit und sorgt automatisch für Entlüftung der Infusionsleitung
- Leichtes Einstechen mit scharfem Einstechdorn
- Belüftung bakteriendicht mit Verschlusskappe
- Leichtes und schnelles Einstellen des Flüssigkeitsspiegeln durch flexible Pumpkammer
- Bis 2 bar druckbeständig
- Geeignet für die Verwendung mit Infusionspumpen, welche für Schlauch 3 x 4,1 mm ausgelegt sind
- Luer-Lock-Ansatz
- Latex-, DEHP-und PVC-frei
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 180 cm | Ausführung: | Rückschlagventil | PZN: | 03688853 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: infusions system, Infusionsbedarf, Infussionsschlauch, Intrafixsystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 0,95* | € 1,80* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 100 |  | € 6,90* | ab € 1,5725* | € 1,8825* |  |  |  | Lager 537 | |  | | 10 |  | € 5,50* | ab € 1,438* | € 2,15* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 2,25* | € 2,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|