| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005250 Herst.-Nr.: U2110600 EAN/GTIN: 4022495171979 |
| |
|
| | |
| Braun Redon Saugdrain
Wunddrainage-Saugdrains aus PVC (medizinische Qualität) - graduierte Redon-Drains mit Röntgenkontraststreifen
- Länge 50cm doppelperforiert
- die Redon-Saugdrains sind steril verpackt
- 100 Stück
Weitere Informationen: | | Maße: | Ch.6 | Länge: | 50 cm, Außendurchmesser 2,0 mm | PZN: | 08827348 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redon Drain, Wunddrainage-Saugdrain, Redon Saugdrain, PVC, Drainocont-Redon-Nadel, Röntgenkontraststreifen, perforiert |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,71* | € 0,93* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 49,75* | € 66,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,4975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|