| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005193 Herst.-Nr.: 9041508 EAN/GTIN: 4022495244826 |
| |
|
| | |
| Askina Ideal Die Kompressionsbinde Askina Ideal besteht aus 100 % Baumwolle und als Kompressions-, Stütz- oder Entlastugsverband und zum Anwickeln von Schienen. B.Braun bietet ein umfangreiches Sortiment an Verbandsstoffen zur klassischen Wundversorgung und Kompression. Produktinformationen zu Askina Ideal - 10 Kompressionsbinden 5 m x 6 cm
- Lose im Karton
- Ohne Verbandklammern
- Für Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände und zum Anwickeln von Schienen
- Askina Idealbinden aus 100 % Baumwolle
- Textilelastisch nach DIN 61632
- Kein Ausfransen durch Schlingkante
- Dehnungsverhalten: ca. 90 % längselastisch
- Wasch- und sterilisierbar
- Sehr hautfreundlich und luftdurchlässig
Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 5 m | Inhalt: | 10 Stück | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 06874964 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,64* | € 22,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 23,65* | € 32,52* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 56,64* | € 72,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3128* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|