| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005189 Herst.-Nr.: 9041044 EAN/GTIN: 4022495244468 |
| |
|
| | |
| Askina Ideal Die Kompressionsbinde Askina Ideal besteht aus 100 % Baumwolle und als Kompressions-, Stütz- oder Entlastugsverband und zum Anwickeln von Schienen. B.Braun bietet ein umfangreiches Sortiment an Verbandsstoffen zur klassischen Wundversorgung und Kompression. Produktinformationen zu Askina Ideal - 1 Kompressionsbinde 5 m x 4 cm
- Einzeln verpackt
- Mit Verbandklammern
- Für Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände und zum Anwickeln von Schienen
- Askina Idealbinden aus 100 % Baumwolle
- Textilelastisch nach DIN 61632
- Kein Ausfransen durch Schlingkante
- Dehnungsverhalten: ca. 90 % längselastisch
- Wasch- und sterilisierbar
- Sehr hautfreundlich und luftdurchlässig
Weitere Informationen: | | Maße: | 4 cm x 5 m | Inhalt: | 1 Stück | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 06874881 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,48* | € 2,68* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,86* | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 5,39* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,296* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|