|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-005178 Herst.-Nr.: 9058133 EAN/GTIN: 4022495240965 |
| |
|
|  |  |
 | Askina® kohäsive Fixierbinde Die Askina® kohäsive Fixierbinde ist latexfrei, selbsthaftend, elastisch sowie besonders weich und sehr hautfreundlich. Ihr offenporiges Gewebe ist luftdurchlässig, anschmiegsam und gewährleistet einen freien Bewegungsauflauf.
Produktinformationen zu Askina® kohäsive Fixierbinde - 1 Stück 8 cm x 20 m
- Latexfrei
- Besonders weich und elastisch
- Kohäsiv - haftet nur auf sich selbst, nicht auf der Haut
- Einseitig mit Synthetik-Polymer-Kleber beschichtet
- Offenporiges, bauschiges Gewebe für besondere Luftdurchlässigkeit
- Anschmiegsam, ohne Beeinträchtigung des Bewegungsablaufes
- Weiß
Weitere Informationen:  |  | Maße: | 20 m x 8 cm | Textilkennzeichen: | 40% Baumwolle, 30% Polyamid, 30% Viskose | PZN: | 06158239 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 11,87* | € 17,50* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 18,42* | € 25,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,00* | ab € 22,54* | € 31,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,5935* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|