| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005089 Herst.-Nr.: 4550242 EAN/GTIN: 4022495054654 |
| | | |
|
| | |
| Mini-Spike® Die Entnahme- und Zuspritzspike für Mehrdosenbehältnisse mit 0,45 µm Belüftungsfilter dienen der leichten Entnahme und Zugabe von Arzneimitteln durch optimalen Druckausgleich. Produktinformationen zum Mini-Spike® - 1 Mini-Spike® mit Belüftungsfilter 0,45 µm
- Ohne Partikelfilter
- Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit für die Arzneimittelzubereitung
- Belüftungsfilter reduziert Kontaminationsrisiko bei Entnahme und Präparation
- Leichteres Arbeiten und verbesserte Hygiene bei der Mehrfachentnahme durch große, dichtschließende Klappe und berührungsgeschützten Konnektor
- Müheloses, exaktes Durchstechen auch stärkerer Stopfen
- Sichert stabile, flüssigkeitsdichte Verbindung zwischen Behälter und Spritze
- Spikes sind latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
Weitere Informationen siehe Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Belüftungsfilter | Farbe: | grün | PZN: | 07423488 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zuspritzspike, Filtrationsvorsatz, Spritzen-Vorfilter, Spritzenfilter, Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsätze, filtrationsvorsatz 0,2µm, aufziehkanüle, Minispikes, Injektionsspike, Zuspritzspikes, Entnahmespikes |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,788* | € 1,058* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 14,90* | ab € 0,85* | € 1,19* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,1604* | € 1,5004* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 1,182* | € 1,522* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,87* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|