Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Intrafix® Air P Infusionsgerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005082
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4062955
EAN/GTIN:
     4046963895525
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Infusions-System
Infusionsbesteck
Infusionsgerät
Infusionssystem

Intrafix® Air P

Das Standard-Infusionsgerät für Druck- und Schwerkraftinfusionen hat ein handliches Tropfkammerdesign mit hochtransparentem Schauglas.

Produktinformationen zum Intrafix®

  • Intrafix® Air P Infusionsgerät
  • Verpackungseimheit 100 Stück, steril
  • Leichtes Einstechen mit scharfem Einstechdorn
  • Belüftung bakteriendicht mit Verschlusskappe
  • Flexible Pumpkammer zum schnellen Einstellen des Flüssigkeitspiegels
  • Filtermembran mit Porengröße 15 µm im Tropfkammerboden zum Schutz vor groben Partikeln
  • Bis 2 bar druckbeständig
  • Geeignet für die Verwendung mit Infusionspumpen, welche für 3 x 4,1 mm Schlauch ausgelegt sind
  • Schlauchlänge 150 cm
  • Luer-Lock-Ansatz
  • Latex- und DEHP-frei

    Weitere Informationen zu den Braun Infusionsgeräten siehe Produkt-PDF

    Weitere Informationen:
    PZN:
    07666297
    Weitere Suchbegriffe: infusionsbesteck b.braun, infusions system, Infusionstesteck, Infusionsbedarf, Infusionsschlauch, Tropfkammer
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    21300
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,15*
    € 1,39*
    Lager 537
    67
    1
    pro Packung
    € 5,50*
    ab € 7,72*
    € 12,25*
    6 Tage
    200
    1
    pro Packung
    € 4,90*
    ab € 8,05*
    € 12,64*
    16 Tage
    unbekannt
    1
    pro Paket
    € 6,90*
    ab € 70,15*
    € 86,52*
    14 Tage
    100
    1
    pro Packung
    € 6,50*
    ab € 68,29*
    € 88,41*
    Menge:  Packung  
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Packung
    ab 150 Packungen
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Packung
    ab 200 Packungen
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Packung
    ab 15000 Packungen
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Packung
    1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,772* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    B. Braun
    4062981L
    ab € 0,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.