Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-haft® Color Fixierbinde rot 8 cm x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004765
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9324613
EAN/GTIN:
     4049500812849
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Peha-haft® Color

Die kohäsive, elastische Fixierbinde in zwei Farben besitzt zweifachen Hafteffekt durch die gekreppte Gewebestruktur. Die Dehnbarkeit beträgt ca. 100 % und der geringe Materialverbrauch ergibt sich durch die starke Eigenhaftung der Binde. Peha-haft® Color ist luftdurchlässig, hautfreundlich, geruchsneutral sowie acrylat- und chlorfrei.

Produktinformationen zu Peha-haft® Color

  • 8 cm x 20 m in rot 
  • Einzeln in Faltschachtel verpackt
    Dehnbarkeit ca. 100 %
  • Starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben dauerhafte Fixierung
  • Kein Verkleben mit der Haut, Haaren oder Kleidung
  • Material ist hautfreundlich, geruchsneutral, luftdurchlässig sowie acrylat- und chlorfrei
  • Materialzusammensetzung: 40% Baumwolle, 31% Viskose, 29% Polyamid
Anwendungsbereiche von Peha-haft® Color
  • Fixierverbände an Gelenken und konischen Körperteilen
  • Fixierung von Polstermaterialien und Kanülen
  • Attraktiver Schutz von Verbänden
Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 20 m
Farbe:
rot
Textilkennzeichen:
40% Baumwolle, 31% Viskose, 29% Polyamid
PZN:
08886500
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha-haft fixierbinde 20 mx8 cm, fixierbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, Kreppverband, Farbbinde, Verbandmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,3815* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aesculap
BC862R
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.